Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale160.5 mm
- Longueur totale162 mm
- Largeur totale178 mm
- Taille du port1/4 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVS7-6
- Orifice(s) du collecteur1/4 po (A, B);3/8 po (P, R1, R2)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes2
- Plage de température de fonctionnement+5 à +60 °C
- Type de tuyauterieCollecteur
- SérieVS7
Aperçu
- Bloc collecteur ISO taille 1
- Électrovanne applicable : série ISO taille 1
- Nombre de stations : 1-10
- Vaste gamme d’options d’interface