Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.6690 po
- Diamètre de la face2.5000 po
- Largeur de la face1.3100 po
- Largeur de la surface plane1.0200 po
- Diamètre extérieur3.0000 po
Détails
- Type de surface planePlat
- Matériau de la poulieNylon
- Type de roulementRoulement à billes
- Avec bridesAvec brides