Motion
675
Fenêtre d’écran facial Venom - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.06 po / 254 x 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI03193557
N° MFR675
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fenêtre d’écran facial Venom - matériau en polycarbonate, couleur transparente, fenêtre de 8 x 15-1/2 x 0.06 po / 254 x 254 x 354 mm
N° D’ARTICLE MI03193557
N° MFR675
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions de la fenêtre
    8 x 15-1/2 x 0.06 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de la fenêtre
    8 po
  • Épaisseur de la fenêtre
    0.06 po
  • Largeur de fenêtre
    15-1/2 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1+, C-UL-US, CSA Z94.3
  • Comp.
    Harnais en venin
  • Gamme de produits
    Venom
  • Couleur de la fenêtre
    Transparent
  • Matériau de la fenêtre
    Polycarbonate
  • Type de fenêtre
    Fenêtre

Aperçu

Description du fabricant
675 8X15.5 0,060E VISIÈRE EN POLY TRANSPARENT