Motion
TLA5525Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03193744
N° MFRTLA5525Z
Prix47.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 55 mm, diamètre extérieur de 63 mm, largeur de 25 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI03193744
N° MFRTLA5525Z
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
Votre prix47.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Extérieur Diamètre  
    63 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    38300 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA5525Z avec un type de fermeture ouverte présente un diamètre d’alésage de 55 mm, un diamètre extérieur de 63 mm, une largeur globale de 25 mm et un poids de 0.22 lb, ce qui le rend approprié pour les boîtes à engrenages robustes, l’équipement de construction et les systèmes de transmission de puissance.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA5525Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    95700 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA 5525 Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer