Motion
SL045026-PP-2NR

INA (SCHAEFFLER)
SL045026-PP-2NR

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 95 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03196361
N° MFRSL045026-PP-2NR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
SL045026-PP-2NR

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 130 mm, DI 200 mm, largeur 95 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI03196361
N° MFRSL045026-PP-2NR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    95 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    95 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    27.72 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Nombre de lignes
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    SL04
  • CUP_NON
    4012802420456

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU CYLINDRIQUE SL045026-PP-2NR