Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3750 po
- Bride Diamètre0.6250 po
- Diamètre intérieur0.3750 po
- Valeur P maximale4900
- Valeur PV maximale300000
- Extérieur Diamètre0.5000 po
- Global Longueur0.3750 po
- Poids0.0021 lb
Détails
- Matériau de la bagueVéspel
- Type de douilleBride
- Catalogue du fabricant
- Valeur V max.3000 pi2/min
- Plage de température de fonctionnementMin -400 oF
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- CUP_NON717905088001