Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille19.05 mm
- Alésage Diamètre10 mm
- Anneau intérieur Largeur14 mm
- Mauvais alignement Angle13.5 o
- Largeur de l’anneau extérieur14 mm
- Extérieur Diamètre26 mm
- Poids0.04 kg
Détails
- Matériau de la billeAcier au carbone
- Type de fermetureOuvert
- Code d’harmonisation8483.30.8070
- Matériau de l’anneau intérieurAcier plaqué chrome
- Type de lubrificationDoublure en PTFE
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Page de produit du fabricant
- Matériau de l’anneau extérieurAcier au carbone
- Type de produitRoulements lisses sphériques
- Matériel de courseAcier au carbone
- Capacité de charge statique radiale82744 N
- SérieCOM-M
- Type de roulementRadial
- CUP_NON190029022357