Motion
H8F8-SS
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en acier inoxydable, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 2000 psi, 1 taille de corps : 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03196819
N° MFRH8F8-SS
Prix221.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique H-Series - Corps en acier inoxydable, 1 po NPTF, 1 – 11-1/2 filetage femelle, 2000 psi, 1 taille de corps : 1 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03196819
N° MFRH8F8-SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix221.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1 – 11-1/2 NPTF
  • Taille du corps
    1 po
  • Hexagonales
    1.63 po
  • Longueur
    2.87 po
  • Poids
    0.760 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Pression d’éclatement
    15000 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Matériel
    Acier inoxydable 316
  • Spécificités du matériel
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 7241-B
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1 po
  • Pression de service
    2000 psi
  • Plage de pression de service
    1001 à 2000 psi

Aperçu

Description du fabricant
H8F8-SS QUICK CONNECT

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon