Motion
SS6202-2RS-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03196888
N° MFRSS6202-2RS-C3
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 15 mm de diamètre intérieur, 35 mm de diamètre extérieur, 11 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI03196888
N° MFRSS6202-2RS-C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    11 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    SS6202-2RS-C3
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale SS6202-2RS-C3 présente un diamètre d'alésage de 15 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 35 mm et une largeur de 11 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SS6202-2RS-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
SS6202-2RS-C3