Motion
21158-1120

TIMKEN
21158-1120

Oil Seal - Solid, 1.938 in Shaft Dia., 2.750 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197716
N° MFR21158-1120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21158-1120

Oil Seal - Solid, 1.938 in Shaft Dia., 2.750 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03197716
N° MFR21158-1120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.750 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.938 po
  • Poids
    0.21 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893031897
  • Numéro de modèle
    63
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21158-1120 JOINT D’HUILE