Motion
21158-0049

TIMKEN
21158-0049

Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 1.000 in OD, 0.313 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198015
N° MFR21158-0049
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21158-0049

Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 1.000 in OD, 0.313 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198015
N° MFR21158-0049

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.000 po
  • Largeur totale
    0.313 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.500 po
  • Poids
    0.12 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893022628
  • Numéro de modèle
    63
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21158-0049 JOINT D’HUILE