Motion
21702-0288

TIMKEN
21702-0288

Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 1.500 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198053
N° MFR21702-0288
Prix421.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21702-0288

Oil Seal - Solid, 1.000 in Shaft Dia., 1.500 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198053
N° MFR21702-0288
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
Votre prix421.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.500 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po
  • Poids
    0.14 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893590745
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21702-0288 JOINT D’HUILE