Motion
21086-3718

TIMKEN
21086-3718

Oil Seal - Solid, 12.875 in Shaft Dia., 14.750 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198450
N° MFR21086-3718
Prix2,201.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21086-3718

Oil Seal - Solid, 12.875 in Shaft Dia., 14.750 in OD, 1.000 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198450
N° MFR21086-3718
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
Prix2,201.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    14.750 po
  • Largeur totale
    1.000 po
  • Diamètre de l’arbre
    12.875 po
  • Poids
    2.94 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893216713
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21086-3718 JOINT D’HUILE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté