Motion
21086-3691

TIMKEN
21086-3691

Oil Seal - Solid, 11.000 in Shaft Dia., 12.000 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198463
N° MFR21086-3691
Prix787.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21086-3691

Oil Seal - Solid, 11.000 in Shaft Dia., 12.000 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198463
N° MFR21086-3691
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
Prix787.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    12.000 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    11.000 po
  • Poids
    1.88 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893017341
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21086-3691 JOINT D’HUILE