Motion
21086-2327

TIMKEN
21086-2327

Oil Seal - Solid, 3.375 in Shaft Dia., 4.625 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198844
N° MFR21086-2327
Prix155.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21086-2327

Oil Seal - Solid, 3.375 in Shaft Dia., 4.625 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03198844
N° MFR21086-2327
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
Prix155.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.625 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.375 po
  • Poids
    0.53 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893575698
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21086-2327 JOINT D’HUILE