Motion
24600-4651

TIMKEN
24600-4651

Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199922
N° MFR24600-4651
Prix109.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24600-4651

Oil Seal - Solid, 4.000 in Shaft Dia., 5.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03199922
N° MFR24600-4651

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix109.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.000 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893002293
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
24600-4651 JOINT D’HUILE