Motion
25009-4557

TIMKEN
25009-4557

Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 4.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03200121
N° MFR25009-4557
Prix344.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25009-4557

Oil Seal - Solid, 3.000 in Shaft Dia., 4.000 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03200121
N° MFR25009-4557

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix344.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.000 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.000 po
  • Poids
    0.36 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893091655
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25009-4557 JOINT D’HUILE
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good