Motion
25003-3159

TIMKEN
25003-3159

Oil Seal - Solid, 4.375 in Shaft Dia., 5.250 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03200832
N° MFR25003-3159
Prix129.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25003-3159

Oil Seal - Solid, 4.375 in Shaft Dia., 5.250 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03200832
N° MFR25003-3159
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
Prix129.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.250 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.375 po
  • Poids
    0.44 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893077246
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25003-3159 JOINT D’HUILE