Motion
24700-3212

TIMKEN
24700-3212

Oil Seal - Solid, 13.780 in Shaft Dia., 14.961 in OD, 0.630 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03201763
N° MFR24700-3212
Prix2,327.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24700-3212

Oil Seal - Solid, 13.780 in Shaft Dia., 14.961 in OD, 0.630 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03201763
N° MFR24700-3212
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
Prix2,327.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    14.961 po
  • Largeur totale
    0.630 po
  • Diamètre de l’arbre
    13.780 po
  • Poids
    2.60 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893227658
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
24700-3212OIL JOINT D’ÉTANCHÉITÉ
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon