Motion
24600-2297

TIMKEN
24600-2297

Oil Seal - Solid, 3.313 in Shaft Dia., 4.375 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03202612
N° MFR24600-2297
Prix105.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24600-2297

Oil Seal - Solid, 3.313 in Shaft Dia., 4.375 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03202612
N° MFR24600-2297
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
Prix105.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    4.375 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    3.313 po
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893157252
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
24600-2297 JOINT D’HUILE