Motion
24060-4798

TIMKEN
24060-4798

Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.125 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03202833
N° MFR24060-4798
Prix455.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
24060-4798

Oil Seal - Solid, 1.500 in Shaft Dia., 2.125 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03202833
N° MFR24060-4798
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
Prix455.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.125 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.500 po
  • Poids
    0.23 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893242453
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
24060-4798 JOINT D’HUILE