Motion
25003-8580

TIMKEN
25003-8580

Oil Seal - Solid, 7.188 in Shaft Dia., 8.639 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203022
N° MFR25003-8580
Prix495.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25003-8580

Oil Seal - Solid, 7.188 in Shaft Dia., 8.639 in OD, 0.625 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203022
N° MFR25003-8580
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
Prix495.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    8.639 po
  • Largeur totale
    0.625 po
  • Diamètre de l’arbre
    7.188 po
  • Poids
    1.04 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893448428
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25003-8580 JOINT D’HUILE