Motion
23547-7691

TIMKEN
23547-7691

Oil Seal - Solid, 2.250 in Shaft Dia., 3.246 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203213
N° MFR23547-7691
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23547-7691

Oil Seal - Solid, 2.250 in Shaft Dia., 3.246 in OD, 0.688 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203213
N° MFR23547-7691
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.246 po
  • Largeur totale
    0.688 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.250 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Multi-lèvres avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893248578
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
23547-7691 JOINT D’HUILE