Motion
23078-7254

TIMKEN
23078-7254

Oil Seal - Solid, 1.688 in Shaft Dia., 2.500 in OD, 0.594 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203227
N° MFR23078-7254
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
23078-7254

Oil Seal - Solid, 1.688 in Shaft Dia., 2.500 in OD, 0.594 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203227
N° MFR23078-7254
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.500 po
  • Largeur totale
    0.594 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.688 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Multi-lèvres avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893592152
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
23078-7254 JOINT D’HUILE