Motion
25003-9476

TIMKEN
25003-9476

Oil Seal - Solid, 10.250 in Shaft Dia., 11.250 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203351
N° MFR25003-9476
Prix882.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25003-9476

Oil Seal - Solid, 10.250 in Shaft Dia., 11.250 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03203351
N° MFR25003-9476
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
Prix882.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    11.250 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    10.250 po
  • Poids
    0.93 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893133386
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25003-9476 JOINT D’HUILE