Motion
21158-0052

TIMKEN
21158-0052

Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 1.125 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03205810
N° MFR21158-0052
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
21158-0052

Oil Seal - Solid, 0.500 in Shaft Dia., 1.125 in OD, 0.375 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03205810
N° MFR21158-0052
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.125 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.500 po
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893251752
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
21158-0052 JOINT D’HUILE