Motion
25003-2777

TIMKEN
25003-2777

Oil Seal - Solid, 4.563 in Shaft Dia., 5.625 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03206853
N° MFR25003-2777
Prix203.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
25003-2777

Oil Seal - Solid, 4.563 in Shaft Dia., 5.625 in OD, 0.500 in Overall Width
N° D’ARTICLE MI03206853
N° MFR25003-2777
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
Prix203.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    5.625 po
  • Largeur totale
    0.500 po
  • Diamètre de l’arbre
    4.563 po
  • Poids
    0.46 lb

Détails

  • Type de lèvres
    Lèvre unique avec ressort pour les doigts
  • Numéro CUP du fabricant
    053893395869
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
25003-2777 JOINT D’HUILE

You May Also Like