Motion
C85WE25-100-Y60

SMC CORP OF AMERICA
C85WE25-100-Y60

Cylindre pneumatique de biellette -
N° D’ARTICLE MI03206926
N° MFRC85WE25-100-Y60
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
C85WE25-100-Y60

Cylindre pneumatique de biellette -
N° D’ARTICLE MI03206926
N° MFRC85WE25-100-Y60
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Longueur totale
    365 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Tige - Taille du filetage
    M10x1.25 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre
    ISO / CETOP
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.08 MPa
  • Type de montage
    Double extrémité
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.08 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +80 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige double
  • Série
    C85
  • Normes respectées
    ISO

Aperçu

Description du fabricant
C85WE25-100-Y60 CYLINDRE