Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.44 po
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.625 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.95 po
- Épaisseur de la plaque de liaison1/8 po
- Diamètre de la broche0.312 po
- Diamètre du rouleau0.625 po
- Poids0.32 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricantGAP-1334-P
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieStandard
- CUP_NON716647382132