Motion
ASD230F-U10/32-07

SMC CORP OF AMERICA
ASD230F-U10/32-07

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie de base M5
N° D’ARTICLE MI03209523
N° MFRASD230F-U10/32-07
Prix14.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ASD230F-U10/32-07

Contrôle de débit AS avec taille de carrosserie de base M5
N° D’ARTICLE MI03209523
N° MFRASD230F-U10/32-07
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
Prix14.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    M5 Base
  • Type de port de sortie
    N° 10-32 FNF fileté femelle
  • Hauteur totale
    28.6 mm
  • Longueur totale
    32.6 mm
  • Largeur totale
    9.6 mm
  • Taille du port
    10-32UNF
  • Taille du tube
    1/4 (OD) dans

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton, PBT
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    1.1 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée et sortie du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Universelle
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    UNF
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE ASD230F-U10/32-07

Vous pourriez également aimer