Spécifications
Dimensions
- Poids0.44 lb
Aperçu
- Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif des sorties numériques, plus sortie 1-5V
- Plage de vide : - 0 à 101 kPa
- Options de sortie : sorties de signal 1 ou 2 (NPN ou PNP), avec ou sans tension analogique
- Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
- Répétabilité : ±1 % de l’entreprise
- Tailles de port : 1/8 Rc, 1/8 NPTF mâle ou montage sur générateur ZM