Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale77.5 mm
- Longueur totale323 mm
- Largeur totale126 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Comp. liquideAir, gaz inertes
- À utiliser avec la sérieVQC2000
- Orifice(s) du collecteur1/4 po
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+0.7 Mpa2
- Type de montageDirectement
- Nombre de postes8
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- SérieVQC
- Type de câblageBornier
Aperçu
- Montage sur base, collecteur enfichable pour vannes VQC2000
- Boîtier de protection conforme à la norme IP67 pour une protection contre la poussière et l’humidité
- Les terminaux sont concentrés en grappes compactesdans le boîtier du bornier
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- 18 tailles de port disponibles