Motion
NU306EWC3
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 30 mm, diam. ext. 72 mm, 1 rangée, 19 mm W, 61000 N dynamique/charge statique 50000 N
N° D’ARTICLE MI03211604
N° MFRNU306EWC3
Prix197.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindrique moyen NSK, diam. 30 mm, diam. ext. 72 mm, 1 rangée, 19 mm W, 61000 N dynamique/charge statique 50000 N
N° D’ARTICLE MI03211604
N° MFRNU306EWC3
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
Prix197.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    72 mm
  • Poids
    0.81 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier pressé
  • Type de cage
    Conception à haute capacité
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176589355
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176589355

Aperçu

Description du fabricant
NU306 EW C3