Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur18 oz
- Poids1.31 lb
Détails
- ApplicationTempérature extrême
- CertificationNSF H2
- CouleurBrun
- CompositionAcétate d’amyle, solvant aliphatique lourd, huile de pétrole naphténique lourd, huile paraffine lourd, huile naphténique, 2-Methoxymethylethoxypropanol
- Type de contenantBouteille à vaporiser
- Caractéristiques et avantages• Un lubrifiant de qualité supérieure à viscosité légère qui permet une pénétration profonde dans les pièces mobiles difficiles à atteindre • Les huiles de pétrole de haute qualité offrent une lubrification optimale à des températures et à une humidité extrêmes (-60°F à 475°F) • Les solvants formulés adoucissent et éliminent la saleté et les contaminants, tandis que les additifs spéciaux déplacent l’humidité et empêchent la rouille et la corrosion • Formulé avec du PTFE
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant032053292002
- Plage de température-60 à +475 °F
- TypePénétre/lubrifiant
- CUP_NON032053292002
Aperçu
- Un lubrifiant de qualité supérieure à viscosité légère qui permet une pénétration profonde dans les pièces mobiles difficiles d’accès
- Les huiles à base de pétrole de haute qualité offrent une lubrification optimale à des températures et à une humidité extrêmes (-60°F à 475°F)
- Les solvants formulés ramollissent et éliminent la saleté et les contaminants, tandis que les additifs spéciaux déplacent l’humidité et empêchent la rouille et la corrosion
- Formulé avec du PTFE