Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter35 mm
- Inner Ring Width49.2 mm
- Outer Ring Width21 mm
- Outside Diameter3.1496 po
- Largeur totale1.9375 po
Details
- Matériau du roulementAcier AISI 52100
- Type d’alésageCylindrique
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2990 kgf
- Capacité de charge statique radiale1830 kgf
- Type de jointContact avec Slinger
- SérieUCX00
- CUP_NON0808250117192
Aperçu
Description du fabricant
UCX07 35MM VIS DE RÉGLAGE BRG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité