Motion
P460
Pompe manuelle à deux vitesses pour cylindres à simple effet - Capacité d’huile de 577.500 po3, pression maximale de 10000 psi, volume maximal de 0.294 po3 par course, vanne 2-Way
N° D’ARTICLE MI03211644
N° MFRP460
Prix4,501.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe manuelle à deux vitesses pour cylindres à simple effet - Capacité d’huile de 577.500 po3, pression maximale de 10000 psi, volume maximal de 0.294 po3 par course, vanne 2-Way
N° D’ARTICLE MI03211644
N° MFRP460
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
Prix4,501.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Effort de gestion
    90.00 lb
  • Taille du port d’huile
    3/8 NPTF
  • Hauteur totale
    11.375 po
  • Longueur totale
    29.250 po
  • Largeur totale
    9.500 po
  • Poids
    54.90 lb

Détails

  • Angle de la poignée
    80°
  • Page de produit du fabricant
  • Pression maximale à basse vitesse
    325 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    10000 psi
  • Capacité d’huile
    577.500 po3
  • Type de pompe
    Deux vitesses
  • CUP_NON
    662536002578
  • Capacité d’huile utilisable
    460.000 po3
  • Utiliser avec le type de vérin
    Cylindre à action unique
  • Type de vanne
    2-Way
  • Volume par course à haute pression
    0.294 po3
  • Volume par course à basse pression
    7.350 po3

Aperçu

Description du fabricant
P460 POMPE, DEUX VITESSES MAIN
  • Convient mieux aux applications où il y a peu ou pas de déplacement gratuit
  • Construction robuste entièrement métallique pour une résistance et une durabilité qui ne brûleront pas dans les environnements de soudage
  • La poignée en métal moulé robuste offre moins de flexibilité et moins de fatigue à l’opérateur que les poignées rondes ou en composite
  • Le joint du bouchon de remplissage agit comme une soupape de sécurité pour éviter la surpression du réservoir
  • La soupape de décharge à l’intérieur du clapet antiretour empêche les charges de dériver vers le bas
  • Le grand bouton de soupape offre un contrôle supplémentaire pour le dosage lent des charges vers le bas

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif