Motion
RBX100-2
Courroie en V à bande - Section BX, bande 2 , longueur extérieure 103.90 po, encodée
N° D’ARTICLE MI03211650
N° MFRRBX100-2
Prix173.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie en V à bande - Section BX, bande 2 , longueur extérieure 103.90 po, encodée
N° D’ARTICLE MI03211650
N° MFRRBX100-2
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
Prix173.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    13/32 po
  • Longueur extérieure nominale
    104.0000 po
  • Largeur supérieure
    1-5/16 po
  • Largeur supérieure par toron
    21/32 po

Détails

  • Catégorie de ceinture
    Série Classical - po
  • Cogné/lisse
    Coupé
  • Matériau du cordon
    Polyester
  • Numéro CUP du fabricant
    046684759162
  • Matériel
    Caoutchouc synthétique - EPDM
  • Nombre de torons
    2
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Section
    BX
  • CUP_NON
    046684759162

Aperçu

Description du fabricant
RBX100-2 Ceinture à bande élastique à ruban doré
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon