Motion
GS300-4
Manomètre pneumatique - 3-1/2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03212505
N° MFRGS300-4
Prix34.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manomètre pneumatique - 3-1/2 en face, 1/4 NPT
N° D’ARTICLE MI03212505
N° MFRGS300-4
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
Prix34.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Afficher à l’extérieur Diamètre  
    3-1/2 po

Détails

  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage inférieur
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +300 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F
  • Gradation de l’échelle
    5 psi
  • Normes respectées
    ASME B40.1 Grade B
  • Raccord fileté
    1/4 NPT

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE GS300-4 3-1/2 0-300PSI

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif