Motion
30221 J2

SKF
30221 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de cône de 36 mm, largeur de coupelle de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03212627
N° MFR30221 J2
Prix504.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
30221 J2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 105 mm, diamètre extérieur de 190 mm, largeur de cône de 36 mm, largeur de coupelle de 30 mm
N° D’ARTICLE MI03212627
N° MFR30221 J2
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
Prix504.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Poids
    9.76 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    302
  • CUP_NON
    7316577327017

Aperçu

Description du fabricant
30221 REMPLACE 30221 J2