Motion
UCPX13-40C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCPX13-40C4HR23

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03212728
N° MFRUCPX13-40C4HR23
Prix1,106.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMI BEARINGS INC
UCPX13-40C4HR23

Unité de roulements à billes à palier de battement – embase à 2 boulons, 2-1/2 po d'alésage, matériau en fonte, service moyen, roulement sans dilatation (fixe)
N° D’ARTICLE MI03212728
N° MFRUCPX13-40C4HR23
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
Votre prix1,106.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.0000 po
  • Largeur de la base
    3-1/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.1250 à 8.8750 po
  • Taille du boulon
    3/4
  • Diamètre à l’alésage
    2-1/2 po
  • Hauteur totale
    6.1094 po
  • Longueur totale
    11.2500 po
  • Largeur totale
    3.3594 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service moyen
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    9900 lbf
  • Roulement de rechange
    UCX13-40C4HR23
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UCPX00C4HR23
  • CUP_NON
    0808250274406

Aperçu

Description du fabricant
UCPX13-40C4HR23 2-1/2 BLOC D’OREILLER

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif