Motion
XLS5
Roulement à contact angulaire – 5.0000 po d’alésage, 7.0000 po diamètre extérieur, 1.0000 po largeur, ouvert, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI03212730
N° MFRXLS5
Prix1,802.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire – 5.0000 po d’alésage, 7.0000 po diamètre extérieur, 1.0000 po largeur, ouvert, 15 ° angle de contact. C3
N° D’ARTICLE MI03212730
N° MFRXLS5
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
Prix1,802.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5.0000 po
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    25.4 mm
  • Extérieur Diamètre  
    7.0000 po
  • Global Largeur  
    1.0000 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.82 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    XLS 5 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    097741022446
  • Rpm max.
    4100 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20600 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    XLS
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    097741022446

Aperçu

Description du fabricant
XLS 5 BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif