Spécifications
Dimensions
- Taille du cadre145TC
- Dimension C de la longueur totale17.86 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.8750 po
- Poids59 lb
Détails
- Détails supplémentairesDimensions NEMA BA standard. (Le C-Face peut être ajouté dans ModExpress aux moteurs EBM pour le C-Face avec base). Frein à ressort. Mettre hors tension le déverrouillage manuel. Se réinitialise automatiquement. Classe F isolée avec facteur de service 1.15 . Les moteurs ont une efficacité NEMA Premium® et conviennent à l’utilisation avec un onduleur. Les freins 230/460V sont connectés dans une boîte de conduits permettant une connexion distincte lorsqu’ils sont utilisés avec un onduleur.
- Ampères à tension4.5 A @ 208 V; 4.4 A @ 230 V; 2.2 A @ 460 V
- DemandesMachines-outils, convoyeurs, actionneurs de porte, réducteurs de vitesse, toute application nécessitant des arrêts rapides et une prise positive.
- Régime de base1750 tr/min
- DescriptionHP :1.5, F#145TC, TR/MIN :1750, 230/460V, TEFC
- Mot-clé de description1-1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueTrois phases
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge4.2 A;2.1 A
- Courant de pleine charge2.20 A
- Efficacité de la pleine charge86.50 %
- Code d’harmonisation8501.52.4000
- HP1.5 hp
- Vidéo didactique
- Classe d’isolationF
- Cote IP44
- Code KVAM
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantVEBM3554T
- Page de produit du fabricant
- ModèleVEBM3554T
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Puissance du moteur1-1/2 hp
- Phase du moteur3 ph
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageVisage en C / Sans pieds
- Classe de conception NEMAB
- Type de produitMoteurs de frein
- Normes respectéesCSA EEV, UR, CSA
- Rpm synchrone1800 tr/min
- Protection thermiqueArrêt automatique/manuel
- Type de roulement0
- CUP_NON781568407783
- Volts à fréquence208 V à 60 Hz ; 230 V à 60 Hz ; 460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Brochure sur les capacités du cimentFournit des solutions fiables pour les opérations de ciment dans des environnements difficiles, offrant des produits de haute qualité et des services personnalisés pour réduire les temps d’arrêt. La gamme comprend les roulements, la transmission d’énergie, la manutention de matériaux, l’alimentation en fluides, les tuyaux, les fournitures électriques et industrielles de fournisseurs de confiance.
Voir la documentation
Motion Carte de ligne des solutions globalesMotion fournit des produits, des services et des solutions pour maximiser les opérations d’agrégat, améliorant l’efficacité, la fiabilité et la performance dans les applications de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Depuis 1946, elle offre des pièces industrielles et un soutien fiables.
Voir la documentation
Motion Brochure sur les capacités globalesMotion La division Agrégat de fournit des produits et services complets pour soutenir les opérations de concassage, de criblage et de manutention des matériaux. Avec des marques de confiance, une expertise technique et un approvisionnement fiable, Motion aide à améliorer la performance, le temps de disponibilité et l’efficacité dans les installations agrégées.
Voir la documentation
Moteurs NEMA Baldor-RelianceEn savoir plus sur les offres, les caractéristiques et les avantages des moteurs NEMA Baldor-Reliance, ainsi que sur les applications suggérées pour chaque moteur.
Voir la documentation