Motion
65CCB175K
Courroie de distribution ou synchrone – CCB, pas de 1.0000 po, largeur de 1.5000 po, 65 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03213918
N° MFR65CCB175K
Prix452.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution ou synchrone – CCB, pas de 1.0000 po, largeur de 1.5000 po, 65 dents, matériau en néoprène
N° D’ARTICLE MI03213918
N° MFR65CCB175K
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
Prix452.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la courroie
    0,433 po / 11 mm
  • Largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Longueur totale
    64.9500 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Pas
    1.00 po / 25 mm
  • Longueur du pas
    64.95 po / 1650 mm
  • Largeur standard
    OUI
  • Poids
    2.40 lb
  • Largeur
    1.50 po / 38 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Côté arrière de la ceinture
    Lisse
  • Section de la ceinture
    CCB
  • Type de courroie
    CCB
  • Courroie/Dalle
    Ceinture
  • Couleur
    Noir
  • Matériau du cordon
    Aramide
  • Description
    Les courroies Cotton Cleaner sont spécialement conçues pour être utilisées sur les gins de coton et les machines de nettoyage inclinées. Ils présentent un profil de dent trapéziode et des cordons de traction en aramide.
  • Type de fin
    Infini
  • Type de tissu
    Nylon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    9259-3834
  • Numéro CUP du fabricant
    770075169352
  • Matériel
    Chloroprène
  • Température de fonctionnement maximale
    212 °F
  • Température maximale
    +212°F / +100 °C
  • Température minimale
    -22°F / -30 °C
  • Nombre de Dents  
    65
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +212 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Kevlar
  • Côtés
    Simple face
  • Conductif statique
    Oui
  • Forme de la dent
    Conception trapézoïdale
  • Profil de la dent
    Trapézoïdal
  • CUP_NON
    770075169352

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE KEVLAR 65CCB175K
  • Le cordon de traction unique en aramide combine une résistance extraordinaire et une capacité de charge de choc supérieure
  • Longue durée de vie dans les environnements difficiles
  • Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement à chaîne à rouleaux
  • Aucune lubrification requise
  • Aucun tendeur requis.