Motion
21030
Marteau lourd ou à lisière – 10 lb, double face, tête en acier forgé, noyau en acier/poignée extérieure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI03214103
N° MFR21030
Prix200.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Marteau lourd ou à lisière – 10 lb, double face, tête en acier forgé, noyau en acier/poignée extérieure en caoutchouc
N° D’ARTICLE MI03214103
N° MFR21030
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
Prix200.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la poignée
    30 po
  • Poids de la tête
    10 lb

Détails

  • Caractéristiques et avantages
    • Technologie incassable – le noyau en acier élimine les bris lors des coups excessifs • Tête haute visibilité • Tête en acier HRC 46 forgé résistant aux chocs pour les applications les plus exigeantes • La plaque de sécurité fixe la tête à la poignée pour empêcher le délogement de la tête • Poignée ergonomique et épaissie pour un confort amélioré et moins de vibrations • Poignée en caoutchouc vulcanisé pour une prise sûre et antidérapante lors de la frappe • Le trou de la longe fixe le marteau au poignet ou à l’objet stationnaire en toute sécurité • Garantie à vie
  • Matériau de la poignée
    Extérieur en acier/caoutchouc
  • Type de poignée
    Non remplaçable
  • Matériau de la tête
    Acier forgé à goutte
  • Style de tête
    Double face

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE 21030 10 LB, MARTEAU BASH 30 PO
  • Technologie incassable : le noyau en acier élimine les bris pendant les surimpacts
  • Tête haute visibilité
  • La tête en acier HRC 46 forgée à froid résiste aux applications les plus exigeantes
  • La plaque de sécurité fixe la tête à la poignée pour empêcher le déplacement de la tête
  • Poignée ergonomique et épaissie pour un confort amélioré et moins de vibrations
  • Poignée en caoutchouc vulcanisé pour une prise sûre et antidérapante tout en frappant
  • Le trou de la longe fixe le marteau en toute sécurité au poignet ou à l’objet stationnaire
  • Garantie à vie