Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.3125 po
- Diamètre de la tête0.9000 po
- Largeur de la tête0.3270 po
- Angle de désalignement14 o
- Hauteur totale2.3250 po
- Taille du filetage de la tige5/16-24
- Taille du filetage5/16-24
- Poids0.09 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier 52100
- Code d’harmonisation8483.30.8055
- Matériau du boîtierAcier 4340
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricantwww.aurorabearing.com
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale8330 lbf
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SériePRM
- Normes respectéesSAE-AS81820
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNJF-3A
- CUP_NON190029040832