Motion
0330424
Chaîne à maillons droits – no 4, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 205 lb, diamètre de maillon de 0.12 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03214359
N° MFR0330424
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à maillons droits – no 4, acier zingué à faible teneur en carbone, capacité de 205 lb, diamètre de maillon de 0.12 po, 100 pi
N° D’ARTICLE MI03214359
N° MFR0330424
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Lien intérieur Longueur  
    1.11 po
  • Lien intérieur Largeur  
    0.21 po
  • Lien Diamètre  
    0.12 po
  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    #4

Détails

  • Type de chaîne
    Maillon droit
  • Mot-clé de description
    Acier zingué à faible teneur en carbone
  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Liens par pied ou compteur
    10.8/pi
  • Matériel
    Acier
  • Spécification du matériel
    Faible teneur en carbone
  • Normes respectées
    AISI, ASME, ASTM, NACM, testé à l’épreuve
  • Capacité de charge utile
    205 lb

Aperçu

Description du fabricant
0330424 #4 STRAIGHT LINK CHAIN

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif