Motion
NBFG2016-WP
Reniflard hydraulique fileté - Diamètre : 3-15/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03215397
N° MFRNBFG2016-WP
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Reniflard hydraulique fileté - Diamètre : 3-15/16 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI03215397
N° MFRNBFG2016-WP

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la connexion
    1-1/2 po
  • Diamètre
    3-15/16 po

Détails

  • Type
    Reniflard hydraulique fileté

Aperçu

Description du fabricant
NBFG2016-WP
  • Assure un débit d’air libre dans les réservoirs hydrauliques ou dans des contenants similaires, tout en arrêtant l’entrée de contaminants en suspension dans l’air
  • Peut être utilisé dans des orifices suffisamment grands pour servir de remplissage des ouvertures
  • Bouchons anti-intempéries (WP) et anti-éclaboussures (SP) offerts en option

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté