Motion
CD76E32-50B
CD76E32-50B
N° D’ARTICLE MI03215502
N° MFRCD76E32-50B
Prix134.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CD76E32-50B
N° D’ARTICLE MI03215502
N° MFRCD76E32-50B
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
Prix134.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Taille du cylindre
    Standard
  • Hauteur totale
    38 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Largeur totale
    38 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Taille de la tige
    M10
  • Taille de la tige / Filetage
    M10 ISO mâle
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Alliage d’aluminium
  • Pays d’origine
    ZC
  • Type de coussin
    Coussin en caoutchouc
  • Pression de fonctionnement minimale
    0.05 MPa
  • Type de montage
    Montage à deux extrémités
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.05 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Options incluses
    Aimant, prêt pour le changement
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    C76

Aperçu

Description du fabricant
CD76E32-50-B CYLINDRE
  • Standard, double action, monotige
  • Tailles d’alésage (mm) : 32, 40
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Coussin en caoutchouc ou coussin d’air
  • Bottes de canne à pêche disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté