Motion
AM850-14D
SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI03215901
N° MFRAM850-14D
Prix752.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SÉPARATEUR DE BRUME
N° D’ARTICLE MI03215901
N° MFRAM850-14D
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
Prix752.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    850
  • Hauteur totale
    494.5 mm
  • Longueur totale
    220 mm
  • Largeur totale
    220 mm
  • Taille du port
    1-1/2 BSPT
  • Poids
    10.5 kg

Détails

  • Détails supplémentaires
    La série AM peut séparer et éliminer la brume d’huile dans l’air comprimé, ce qui est difficile à éliminer par les filtres à air ordinaires et élimine les particules solides telles que la rouille ou le carbone de plus de 0.3 microns. Il est le plus adapté aux sources d’air qui commandent les électrovannes à joint métallique pilotes.
  • Options de bol
    Bol en métal avec verre visuel
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de drainage
    Automatique (normalement ouvert)
  • Durée de vie de l’élément
    2 ans
  • Valeur nominale du filtre
    0.3 μm
  • Type de filtre
    Séparateur de brumes
  • Comp. liquide
    Air
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    424 pcm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Capacité d’élimination de l’huile
    0.8 ppm
  • Série
    AM
  • Normes respectées
    CE,CSA,UL,JIS
  • Norme de filetage
    Rc

Aperçu

Description du fabricant
AM850-14D SÉPARATEUR DE BRUME
  • Séparateur de brumes, connexion modulaire possible
  • Filtration de la poussière, séparation du brouillard d’huile
  • Valeur nominale de filtration : 0.3µm
  • Efficacité de filtration : 99.9 %

Vous pourriez également aimer