Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Longueur de l’alésage1.2800 po
- Rayon du filet0.0400 po
- Anneau intérieur Largeur1.2810 po
- Angle de désalignementAucun
- Anneau extérieur Largeur0.6250 po
- Extérieur Diamètre47 mm
- Largeur totale1.2810 po
- Cote de précisionABEC 1
- Poids0.60 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- Matériau de la cagePPS
- Type de cageDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de serviceService moyen
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionOxyde noir
- Type de boîtierInsert (style ER)
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement, noir oxydé
- Dégagement interneAugmentation
- Dispositif de verrouillageCollier concentrique
- LubrifiantGraisse épaissie en PTFE
- Type de lubrificationGraisse épaissie en PTFE
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantERX-12T HI
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461269220
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.3200 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-20 à 400 °F
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale1444 lb
- RelubrifiableOui
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointLabyrinthe haute température
- SérieERX-T
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461269220
Aperçu
- Roulement cylindrique de diamètre extérieur de style ER avec bouton-pression et bagues de roulement en oxyde noir
- Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite
- Joint labyrinthe et flinger en feutre haute température
- Dégagement interne accru
- Graisse haute température Krytox®